Übersicht | "Netzstecker Frankreich"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
|
ABL GmbH GB Connectivity 100000043 |
€ 4,81* pro Stück |
| |
|
|
€ 4,87* pro 2 Meter |
| |
|
|
€ 5,71* pro Stück |
| |
|
MENNEKES Elektrotechnik 10838 |
€ 7,49* pro Stück |
| |
|
|
€ 4,06* pro Stück |
| |
|
|
€ 7,63* pro Stück |
| |
|
Good Connections P0150-S010 |
€ 2,98* pro Stück |
| |
|
|
€ 562,88* pro Stück |
| |
|
ABL GmbH GB Connectivity 100000039 |
€ 3,02* pro Stück |
| |
|
|
€ 5,189* pro Stück |
| |
|
|
€ 5,72* pro Stück |
| |
|
Good Connections P0005-S018 |
€ 3,63* pro Stück |
| |
|
|
€ 619,97* pro Stück |
| |
|
ABL GmbH GB Connectivity 100000069 |
€ 7,53* pro Stück |
| |
AC-Netzkabel, IEC 60320 C15 - DE/FR Typ F/E (CEE 7/7) Stecker, 2m, Schwarz (2 Angebote) AC-Netzkabel, Typ=9092171, Länge=2 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=16 A, Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=IEC 60320 C15,... |
|
€ 20,27* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Netzstecker Frankreich | |  | Den deutschen Steckern sehr ähnlich: Netzstecker in Frankreich
Französische Netzstecker des Typs E (CEE 7/5) sind deutschen Schutzkontakt-Steckern sehr ähnlich, so dass die entsprechenden Netzkabel teilweise in beiden Ländern genutzt werden können.
Französische Stecker
Anders als in Deutschland haben die französischen Netzstecker mittig über den beiden eigentlichen Steckkontakten einen dritten Stift für die Erdung angebracht. Die bei Schutzkontakt-Steckern üblichen seitlichen Kontakte entfallen dafür. Zudem ist bei französischen Steckern der Erdungsstift nicht – wie beispielsweise bei Schweizer Steckern – zusammen mit den beiden anderen Stiften am Stecker angebracht, sondern jeweils in der Buchse vorhanden. Somit müssen die entsprechenden Stecker eine Aussparung aufweisen, in die der Stift zur Erdung eingeführt werden kann.
Ausführungen
Da herkömmliche deutsche Schuko-Stecker mit einer entsprechenden Aussparung auch in Frankreich genutzt werden können, werden gängige Kabel beispielsweise für Kalt- oder Heißgeräteanschlüsse bereits mit in beiden Ländern nutzbaren Steckern vertrieben. Sie sind stets aus Gummi oder Kunststoff (Nylon) gefertigt und komplett vergossen, so dass weder Feuchtigkeit noch Schmutz an die Kontakte gelangen und dort Schäden oder Kurzschlüsse verursachen können. Zudem sind die vorkonfektionierten Kabel stets mit einer Knickschutztülle an den Verbindungssteckern versehen, um ein Umknicken des Kabels zu vermeiden. Die Stecker sind dabei entweder mit gerade herausgeführtem oder mit abgewinkeltem Kabel ausgestattet.
Reiseadapter
Reiseadapter sind entweder als Kombiadapter zum Anschluss verschiedener Ländervarianten oder als 1:1-Adapter erhältlich. Während der Kombiadapter sehr platzsparend nur aus dem eigentlichen Adapter besteht und durch verschiedene Einstellmechanismen unterschiedliche Länderstecker nutzen kann, ist beim 1:1-Adapter für jede Ländergruppe mit gleicher Steckerbauform ein eigener Adapter vorhanden. Daher liefern die Anbieter von 1:1-Adaptern stets mehrere solcher Geräte in einer praktischen kleinen Transporttasche, so dass der Reisende beim Aufenthalt in mehreren Ländern mit unterschiedlichen Steckerbauformen stets den passenden Adapter zur Hand hat. Die Adapter sind alle aus Kunststoff gefertigt.
Als besondere Merkmale haben hochwertige Kombiadapter oft noch eine Sicherung von sechs oder zehn Ampere mit einer Signalleuchte eingebaut sowie eine Statusanzeige der Netzspannung. Da in aller Regel in die Kombiadapter kein Spannungswandler eingebaut ist, sollten Sie vor Inbetriebnahme eines elektrischen Gerätes im Ausland stets sichergehen, dass dieses entweder für die jeweilig genutzte Stromspannung ausgelegt ist oder einen entsprechenden automatischen oder manuellen Umschalter besitzt, mit dem die Spannung variabel zwischen 115 und 230 Volt umgeschaltet werden kann. Eine falsch eingestellte Netzspannung am Gerät kann dieses unter Umständen zerstören und weitere Schäden verursachen!
|
|