Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Basic Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Basic Deckenbeleuchtung E27
RZB Flat Basic Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84592101
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     211006.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Glastyp
Opal
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtleistung
610 lm
Strahlungswinkel
125 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
106 mm
Gewicht
1790 g
Durchmesser
300 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
0 - 60 Hz
Eingangsspannung
0 - 250 V
AC Eingangsspannung
0 - 250 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
211005.002
ab € 20,24*
Ähnlich
RZB Leuchten
221175.002.2
ab € 47,54*
Ähnlich
RZB Leuchten
221187.002.2
ab € 33,01*
Ähnlich
TRILUX
7962540
ab € 67,44*
Ähnlich
RZB Leuchten
211059.002
ab € 39,79*
Ähnlich
RZB Leuchten
211060.002
ab € 41,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.