Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 211005.002 Deckenbeleuchtung E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 211005.002 Deckenbeleuchtung E27 60 W
RZB 211005.002 Deckenbeleuchtung E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27052652
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     211005.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Halterung Kunststoff. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, C, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Montageloch Form
Rund
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Glasfarbe
Transparent
Glastyp
Opal
Typ
Klassisch
Zertifizierung
WEEE, CE
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
60 W
Gesamtleistung
60 W
Strahlungswinkel
128 °
Technische Details
Glühdrahtprüfung
960/5
Maximale Dimmerstufe
69.8 %
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
1250 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
0 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075617865
ab € 11,14*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075617889
ab € 12,01*
Ähnlich
RZB Leuchten
211006.002
ab € 24,49*
Ähnlich
RZB Leuchten
221187.002.2
ab € 33,01*
Ähnlich
MEGAMAN
MM77120
ab € 16,81*
Ähnlich
RZB Leuchten
211060.002
ab € 41,51*
Ähnlich
RZB Leuchten
221186.002.2
ab € 26,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.