Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP Signalkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4X1 1313904/500
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4X1 1313904/500
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84596418
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1313904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.7 mm
Kupferindex
87 kg/km
Kabelgewicht
129 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, ECOLAB, EAC
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,367*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,97844* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 349,707*
€ 416,15133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,207*
€ 411,98633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 329,407*
€ 391,99433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,397*
€ 376,51243
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,367*
€ 351,48673
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.