Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-23061 Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-TAC VT-23061 Beleuchtungsstromversorgung
V-TAC VT-23061 Beleuchtungsstromversorgung
V-TAC VT-23061 Beleuchtungsstromversorgung
V-TAC VT-23061 Beleuchtungsstromversorgung
V-TAC VT-23061 Beleuchtungsstromversorgung
V-TAC VT-23061 Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84783326
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     3239
EAN/GTIN:
     3800230622013
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Tischnetzgerät
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
60 W
AC Eingangsspannung
100-264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Stromstärke
5 A
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Mittlere Lebensdauer
20000 h
Betriebstemperatur
-35 - 55 °C
Zertifizierung
CE, EMC, ROHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
312 g
Breite
119 mm
Höhe
32 mm
Tiefe
52 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.