| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-84891299 Herst.-Nr.: BS10-58185 EAN/GTIN: 4017538102621 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen
shiverpeaks-BASIC-S--DVI-D Stecker 24+1 auf USB Typ C Stecker, vergoldete Kontakte, 1,8m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.8 m | | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | USB Typ-C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Kabelmaterial | Kupfer | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckermaterial | Nickel | | AWG Kabelgröße | 32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, USB DVI Adapter, USB-C DVI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c adapter dvi, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi |
| | |
| |