Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GCv 4010 ProfiLine Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GCv 4010 ProfiLine Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Weiß
Liebherr GCv 4010 ProfiLine Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Weiß
Liebherr GCv 4010 ProfiLine Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Weiß
Liebherr GCv 4010 ProfiLine Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Weiß
Liebherr GCv 4010 ProfiLine Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Weiß
Liebherr GCv 4010 ProfiLine Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Weiß
Liebherr GCv 4010 ProfiLine Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84903316
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998969151
EAN/GTIN:
     9005382196571
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Digitale Temperaturanzeige Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen. Umluftkühlung Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Temperatur-Alarm Der integrierte Temperatur-Alarm signalisiert im Falle einer Über- bzw. Unterschreitung der Alarmgrenzen. Dieser Alarm ist sowohl mit akustischer als auch optischer Signalisierung ausgestattet und sorgt so für maximale Sicherheit der eingelagerten Waren. Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert. Wechselbarer Türanschlag Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
105 l
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
345 l
Geräuschpegel
52 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
361 l
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
529 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
665 mm
Höhe
2003 mm
Gewicht
82000 g
Paketgewicht
88000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
240 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Bruttokapazität Kühlschrank
254 l
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R 600a
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.368,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,91*
€ 1.822,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,94*
€ 1.805,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,14*
€ 1.730,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.414,93*
€ 1.683,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,93*
€ 1.629,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.