Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Enola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
SLV Enola
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84912017
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     149388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1150 g
Länge (mm)
320 mm
Durchmesser
100 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
60 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,08*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,63*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.