Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182052 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182052 Elektrischer Kontakt
Cimco 182052 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84942220
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse 0,75 mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,75mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Querschnitt
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
182050
ab € 4,73*
Ähnlich
Cimco
182051
ab € 6,43*
Ähnlich
Cimco
182054
ab € 6,23*
Ähnlich
Cimco
182056
ab € 5,39*
Ähnlich
Cimco
182058
ab € 6,58*
Ähnlich
Cimco
182060
ab € 5,41*
Ähnlich
Cimco
182062
ab € 6,81*
Ähnlich
Cimco
182064
ab € 7,90*
Ähnlich
Cimco
182070
ab € 5,91*
Ähnlich
Cimco
182072
ab € 0,00812*
Ähnlich
Cimco
182074
ab € 0,02543*
Ähnlich
Cimco
182078
ab € 0,00812*
Ähnlich
Cimco
182080
ab € 10,27*
Ähnlich
Cimco
182082
ab € 0,02212*
Ähnlich
Cimco
182086
ab € 3,685*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.