| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-84945073 Herst.-Nr.: RB-ALUCASE+07 EAN/GTIN: 4250236817941 |
| |
|
| | |
| Das Armor Gehäuse "BLOCK" ist Ihr idealer Partner wenn es hart auf hart kommt und richtig heiß wird.
Das auf Aluminium basierende Gehäuse schützt den Raspberry Pi von Ober- und Unterseite gegen Hitze und Stöße nahezu perfekt. Es eignet sich hierdurch bestens für schwierige Umgebungen.
Es ist so konstruiert, dass es nicht mehr Platz benötigt als der Raspberry Pi alleine beanspruchen würde und ermöglicht so den Einsatz in bereits bestehenden Projekten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 87 mm | | Tiefe | 56 mm | | Höhe | 7.5 mm | | Gewicht | 108 g | Merkmale | Produkttyp | Kartenetui | | Kompatibilität | Raspberry Pi | | Markenkompatibilität | Raspberry Pi | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |