Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland CT590 S Funksprechgerät 128 Kanäle VHF 114 - 146/ UHF 430 - 440 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland CT590 S Funksprechgerät 128 Kanäle VHF 114 - 146/ UHF 430 - 440 Schwarz
Midland CT590 S Funksprechgerät 128 Kanäle VHF 114 - 146/ UHF 430 - 440 Schwarz
Midland CT590 S Funksprechgerät 128 Kanäle VHF 114 - 146/ UHF 430 - 440 Schwarz
Midland CT590 S Funksprechgerät 128 Kanäle VHF 114 - 146/ UHF 430 - 440 Schwarz
Midland CT590 S Funksprechgerät 128 Kanäle VHF 114 - 146/ UHF 430 - 440 Schwarz
Midland CT590 S Funksprechgerät 128 Kanäle VHF 114 - 146/ UHF 430 - 440 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85264776
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1354
EAN/GTIN:
     8011869202063
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
funkgeräte midland
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Antenne Steckertyp
2-pin Kenwood
Anzahl der Antennen-Anschlüsse
1
Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
128 Kanäle
Funkfrequenz
VHF 114 - 146/ UHF 430 - 440 MHz
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
203 g
Technische Details
Paginierung Funktion
Ja
Stoßfest
Ja
Leistung übertragen
5 mW
Anzahl Töne
50
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Tastensperre
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gürtelclip
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladestation enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batterietyp
Built-in
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: funkgeräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.