Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Drehtürschaukasten
>
Artikel
Bi-Office Earth Pinnwand Drinnen Weiß Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-85501355
Hersteller:
Bi-silque
Herst.-Nr.:
RVT630109150
EAN/GTIN:
5603750527039
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
720 mm
Höhe
981 mm
Tiefe
35 mm
Innere Tiefe
18 mm
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Aluminium
Rahmenfarbe
Aluminium
Oberflächenfarbe
Weiß
Oberflächenmaterial
Stahl
Ausrichtung
Porträt
Rahmen (Bereich)
Ja
Sperrschloss
Ja
Türtyp
Schaukel
Türmaterial
Acryl
... >
Präsentations-Materialien
>
Tafeln
>
Pinnwände
Weitere Suchbegriffe:
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
schaukasten innen magnetisch
,
displayschaukasten innen
,
flach vitrine
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 123,31454*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,37454*
€ 187,27571
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,68454*
€ 184,07461
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,74454*
€ 174,62601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,85454*
€ 159,28691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,31454*
€ 146,74431
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-Office Earth Magnetischer Schaukasten 16 x DIN A4
Bi-silque
RVT950109150
ab € 182,29084*
Ähnlich
Bi-Office Earth Magnetischer Schaukasten 6 x DIN A4
Bi-silque
RVT620109150
ab € 93,23823*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen