Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Pinnwand Drinnen Holz Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Earth Pinnwand Drinnen Holz Aluminium
Bi-Office Earth Pinnwand Drinnen Holz Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85501536
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     RVT620101150
EAN/GTIN:
     5603750525622
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
720 mm
Höhe
674 mm
Tiefe
35 mm
Innere Tiefe
18 mm
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Holz
Rahmenmaterial
Aluminium
Rahmenfarbe
Aluminium
Oberflächenmaterial
Kork
Ausrichtung
Porträt
Rahmen (Bereich)
Ja
Sperrschloss
Ja
Türtyp
Schaukel
Türmaterial
Acryl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,02904*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,72904*
€ 104,39756
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,05904*
€ 103,60026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,58904*
€ 98,28096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,12904*
€ 91,78356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02904*
€ 78,57456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.