Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Dekorationsartikel
>
Textilpflanze
>
Artikel
PaperFlow K700130 Drinnen Künstlicher Baum
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-85516689
Hersteller:
Paperflow
Herst.-Nr.:
PAFH55
EAN/GTIN:
3660141290059
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Dekorative Kunstpflanze für eine grüne Atmosphäre!
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produkttyp
Künstlicher Baum
Pflanzenname
Gras
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
PVC
Anlass
Büro
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
550 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
... >
Hausausstattung
>
Dekoakzente für Zuhause
>
Künstliche Pflanzen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PaperFlow K700136 Drinnen Künstlicher Baum
Paperflow
PAFIC120
ab € 59,40*
Ähnlich
PaperFlow PAFH130 Künstliche Pflanze Drinnen Künstlicher Baum
Paperflow
PAFH130
ab € 54,83*
Ähnlich
PaperFlow PAFH80 Künstliche Pflanze Drinnen Künstlicher Baum
Paperflow
PAFH80
ab € 30,08*
Ähnlich
Paperflow Kunstpflanze PABAM120 Bambus 120cm
Paperflow
PABAM120
ab € 52,78*
Ähnlich
Paperflow Kunstpflanze PABAM160 Bambus 160cm
Paperflow
PABAM160
ab € 71,69*
Ähnlich
Paperflow Kunstpflanze PACYC80 Zycas 80cm
Paperflow
PACYC80
ab € 82,72*
Ähnlich
Paperflow Kunstpflanze PALAU165 Loorbeerbaum 165cm
Paperflow
PALAU165
ab € 124,75*
Ähnlich
Paperflow Kunstpflanze PALAU50 Loorbeerbaum 50cm
Paperflow
PALAU50
ab € 43,41*
Ähnlich
Paperflow Kunstpflanze PAOLI125 Olivenbaum 125cm
Paperflow
PAOLI125
ab € 71,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen