Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow PAFH130 Künstliche Pflanze Drinnen Künstlicher Baum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow PAFH130 Künstliche Pflanze Drinnen Künstlicher Baum
PaperFlow PAFH130 Künstliche Pflanze Drinnen Künstlicher Baum
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85516766
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PAFH130
EAN/GTIN:
     3660141290073
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Dekorative Kunstpflanze für eine grüne Atmosphäre!
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produkttyp
Künstlicher Baum
Pflanzenname
Gras
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
PVC
Anlass
Büro
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
1300 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
PAFH55
ab € 19,56*
Ähnlich
Paperflow
PAFIC120
ab € 59,32*
Ähnlich
Paperflow
PAFH80
ab € 30,07*
Ähnlich
Paperflow
PABAM120
ab € 54,39*
Ähnlich
Paperflow
PABAM160
ab € 74,22*
Ähnlich
Paperflow
PACYC80
ab € 76,21*
Ähnlich
Paperflow
PALAU165
ab € 125,50*
Ähnlich
Paperflow
PALAU50
ab € 42,81*
Ähnlich
Paperflow
PAOLI125
ab € 68,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.