Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo WPB 36-18 LTX BL 230 Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 6,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo WPB 36-18 LTX BL 230 Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 6,8 kg
Metabo WPB 36-18 LTX BL 230 Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 6,8 kg
Metabo WPB 36-18 LTX BL 230 Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 6,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85523608
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613102810
EAN/GTIN:
     4007430335104
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot, Silber
Motortyp
Bürstenloser Motor
Rückschlag-Schutz
Ja
Schutz vor Neustart
Ja
Soft-Start
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
LiHD
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
8 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6800 g
Breite
346 mm
Höhe
178 mm
Tiefe
634 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
230 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6600 RPM
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
8.2 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.451,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,24*
€ 1.801,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,31*
€ 1.791,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,55*
€ 1.754,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,45*
€ 1.733,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,59*
€ 1.727,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.