Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182512 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 182512 Elektrischer Kontakt
Cimco 182512 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85534773
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Mehrfarbig
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,10487*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,14987*
€ 0,17835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13787*
€ 0,16407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12887*
€ 0,15336
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,12387*
€ 0,14741
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,10487*
€ 0,1248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.