Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUB185Z Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUB185Z Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB185Z Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB185Z Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB185Z Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB185Z Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB185Z Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB185Z Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB185Z Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB185Z Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB185Z Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85668983
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUB185Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzsauger
Laubbläser
Laubgebläse
Laubsauger
Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespäne. Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar. Es wird ein Luftstrom von 98 m/s erzeugt. Das Luftvolumen beträgt 192 m³/h. Mit optionalem Staubsack auch als Sauger umrüstbar. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku im Karton.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
517 mm
Höhe
210 mm
Ergonomie
Weicher Haltegriff
Ja
Merkmale
Typ
Handgehaltenes Gebläse
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Arbeitstechnologie
Elektro
Absaugekapazität
192 m³/h
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.