Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUB363PT2V Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUB363PT2V Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB363PT2V Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB363PT2V Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB363PT2V Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB363PT2V Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB363PT2V Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB363PT2V Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB363PT2V Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB363PT2V Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB363PT2V Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Makita DUB363PT2V Akku-Laubbläser Schwarz, Blau 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85686478
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUB363PT2V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzsauger
Laubbläser
Laubgebläse
Laubsauger
Der bürstenlose Motor ist sofort einsatzbereit, arbeitet abgasfrei, sehr geräuscharm und ist nahezu wartungsfrei. Mit der Kraft aus 2 x 18 V LXT-Akkus erzielt er eine Leerlaufdrehzahl von 7.850 min-1. Die Xtreme Protection Technology (XPT) bildet einen Schutz gegen Staub und Spritzwasser und ermöglicht den Betrieb selbst bei Herbstwetter.

Das integrierte Schaufelrad häckselt im Saugbetrieb das eingesaugte Laub und mindert das Volumen erheblich. Zugleich fördert das Häckseln den natürlichen Zerfall des Laubes. Der Akku-Laubbläser und -sauger ist mit einem feinfühligen Gashebel ausgestattet. Damit kann die Geschwindigkeit variabel geregelt werden, um die Akku-Laufzeit optimal auszunutzen. Für einen Dauereinsatz ist eine Arretierung auf Dauerbetrieb möglich.

Der Umbau vom Laubbläser zum Laubsauger ist schnell und unkompliziert möglich. Mit einer Schraube ist die Abdeckung vor dem Schaufelrad gelöst und das Saugrohr befestigt. Der erforderliche Sechskantschlüssel zum Lösen und Festziehen der Schraube ist praktischerweise direkt an der Maschine befestigt und somit immer griffbereit. Das Gewicht als Laubsauger beträgt 6,6 kg inkl. zwei 18 V/6,0 Ah Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten).

Mehrere Griffe und ein mitgelieferter Schultergurt sorgen sowohl für eine angenehme Anwendung, als auch für einen einfachen Transport vor oder nach dem Einsatz. Im Lieferumfang befindet sich zudem das passende Absaug-Set. Das zerkleinerte Laub kann durch einen Reißverschluss schnell aus dem Laubsack entfernt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
836 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
6600 g
Merkmale
Typ
Handgehaltenes Gebläse
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Saugmodus
Ja
Arbeitstyp
Blasen
Arbeitstechnologie
Elektro
Leerlaufdrehzahl
7850 RPM
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,25*
€ 559,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,42*
€ 558,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,05*
€ 547,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,30*
€ 541,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,81*
€ 523,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.