Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba RC 8 1450 W Schwarz, Satinierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba RC 8 1450 W Schwarz, Satinierter Stahl
Steba RC 8 1450 W Schwarz, Satinierter Stahl
Steba RC 8 1450 W Schwarz, Satinierter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85724483
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     622800
EAN/GTIN:
     4011833303806
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Raclette
Raclette-Grill
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
3 Zone(n)
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
5
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Satinierter Stahl
Formfaktor
Quadratisch
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Entfernbare Platten
Ja
Plattenmaterial
Edelstahl
Größe der Grilloberfläche (B x T)
14.5 x 29 mm
Kratzfest
Ja
Steuerung
Drehregler
Schwenkgrill
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
8000 g
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, steba raclette, dönergrill
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.