Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05003475001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05003475001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher
Wera 05003475001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher
Wera 05003475001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher
Wera 05003475001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85937052
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003475001
EAN/GTIN:
     4013288217691
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
6 VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser, so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können. 1 Handhalter 817 VDE Kraftform für ergonomisches Arbeiten. In robuster Gürteltasche. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
6 Stück(e)
Schraubendreher-Bits Größe
1x # 2x154 mm 1x 0.6x3.5x154 mm 1x PH 1x154 mm 1x PH 2x154 mm 1x TX 15x154 mm 1x TX 20x154 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006603001
ab € 34,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.