Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 393 S Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 393 S Einzeln
Wera 393 S Einzeln
Wera 393 S Einzeln
Wera 393 S Einzeln
Wera 393 S Einzeln
Wera 393 S Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85937149
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028161001
EAN/GTIN:
     4013288217660
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Schraubendreher mit biegsamem Schaft zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen. Dank der Konstruktion mit besonders schlankem Bithalter können unterschiedliche Schraubprofile auch in sehr engen Arbeitsräumen betätigt werden. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Klingenlänge
173.5 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.