Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma HANDY Box Reibe Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma HANDY Box Reibe Edelstahl
Tescoma HANDY Box Reibe Edelstahl
Tescoma HANDY Box Reibe Edelstahl
Tescoma HANDY Box Reibe Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85987933
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     643778
EAN/GTIN:
     8595028493054
Suchbegriffe:
Feinreibe
Gewürz-Reibe
Gewürzreibe
Muskat-Reibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Box Reibe
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Anzahl der working planes
2
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.