Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko RCNA366K40XBN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 324 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko RCNA366K40XBN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 324 l E Edelstahl
Beko RCNA366K40XBN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 324 l E Edelstahl
Beko RCNA366K40XBN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 324 l E Edelstahl
Beko RCNA366K40XBN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 324 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86185451
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     RCNA366K40XBN
EAN/GTIN:
     5944008923341
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
109 l
Gefrierkapazität
6 kg/24h
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
324 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Eiswürfelbereiter
Ja
Bruttokapazität Gesamteinheit
348 l
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
249 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
670 mm
Höhe
1852 mm
Gewicht
70000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
215 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
765 mm
Verpackungshöhe
1892 mm
Paketgewicht
72800 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Name der Farbe
Prinpia
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,38*
€ 708,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,53*
€ 702,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,67*
€ 680,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,94*
€ 654,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,22*
€ 597,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.