Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80709621 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80709621 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709621 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709621 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709621 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709621 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86467022
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80709621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
10650 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
9000 g
Audio
Leistungshöhepunkt pro Kanal
120 W
Verstärkerklasse
A/B
THD, totalklirren
0.5 %
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Synchronisations-Eingangsimpedanz
16 Ohm
Frequenzbereich
80 - 14000 Hz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Zweck
Leistung/Phase
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung enthalten
Ja
Kühlung
Aktiv
Equalizer
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Rack-Kapazität
2U
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
XLR-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
1
Line-Ausgänge (RCA)
1
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
240 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,33*
€ 325,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,55*
€ 324,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,56*
€ 318,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,52*
€ 305,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.