| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-86490110 Herst.-Nr.: 5458000 EAN/GTIN: 4006885545809 |
| |
|
| | |
| Diese hartmetallbestückte Bohrkrone inklusive Spanndorn mit spezialgehärtetem 110 mm langem SDS-plus-Schaft, made in Germany, ist speziell für den Einsatz mit dem Bohrhammer geeignet. Materialien wie Beton, Mauerwerk und Stein (z. B. Betonplatten, Randsteine und ähnlich harte Steinsorten) bohren Sie dank der spezialverlöteten, hitzebeständigen Hartmetallplatten souverän und profitieren von einer hohen Standzeit. Mit einer möglichen Schnitttiefe von 46 mm und der Verfügbarkeit in verschiedenen Durchmessern ist sie ideal für Projekte rund um den Haus-, Aus- und Umbau geeignet. Ein Zentrierbohrer (Ø 8 mm) mit einer Länge von 70 mm erleichtert Ihnen die exakte Positionierung Ihrer Bohrung. Dank der anwenderfreundlichen Pin-Lösung können Sie diesen werkzeuglos entfernen oder wechseln. Damit Sie sofort loslegen können, erhalten Sie die Bohrkrone bereits vormontiert. Die Bohrkrone ist TÜV-geprüft – Sie setzen somit auf ein sicheres Qualitätsprodukt. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 1 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Rotationshammer | | Bohrerart | Kreisschneider-Bohrer | | Rotating Richtung | Drehung der rechten Hand | | Bohrdurchmesser | 35 mm | | Länge (mm) | 70 mm | | Geeignet für Materialien | Putz, Porenbeton, Mauerziegel, Stein, Marmor, Granit, Beton | | Arbeitslänge | 46 mm | | Bohrermaterial | Wolframkarbid (TC) | | Schaftform | SDS Plus | | Unterstützte Gewindegröße | M16 | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |