Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 18V-10 Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 18V-10 Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2,1 kg
Bosch GWS 18V-10 Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2,1 kg
Bosch GWS 18V-10 Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2,1 kg
Bosch GWS 18V-10 Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2,1 kg
Bosch GWS 18V-10 Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2,1 kg
Bosch GWS 18V-10 Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86742060
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9J4 001
EAN/GTIN:
     3165140994897
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Inklusive Verriegelungsmutter
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Höhe
110 mm
Tiefe
358 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
9000 RPM
Spindelfaden
M14
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,40*
€ 225,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.