Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic HL 3763 Indoor Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic HL 3763 Indoor Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Clatronic HL 3763 Indoor Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Clatronic HL 3763 Indoor Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Clatronic HL 3763 Indoor Schwarz, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87015476
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263955
EAN/GTIN:
     4006160639551
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Mobile Wärme für Zuhause. Wohlige Wärme oder erfrischende Brise - der praktische Keramik-Heizlüfter HL 3763 von Clatronic sorgt für optimale Luftzirkulation und mobile Wärme bei Ihnen Zuhause oder im Büro. Für eine breite und gleichmäßige Wärmeverteilung rotiert der Heizlüfter von einer Seite zur anderen. Bei Bedarf ist die Oszillation auch abschaltbar. Mit Hilfe des PTC-Keramik-Heizelements können Sie gesund, sicher, leise und effizient Heizen. Dank geringer Staubentwicklung, schnellerem und effektiverem Wärmen sowie einer langen Lebensdauer erhalten Sie ein robustes und unempfindliches Gerät, welches problemlos Ihre gewünschten Räume erwärmt. Steuern Sie ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen das Gerät mit dem Sensor Touch-Bedienfeld. Natürlich können Sie den HL 3763 auch über die Infrarot-Fernbedienung bequem von der Couch aus bedienen. Das Gerät punktet zudem mit einem sicheren Stand, einem stabilen Tragegriff, einem Sicherheitskontaktschalter und einem Überhitzungsschutz. Mit Hilfe des PTC-Keramik-Heizelements können Sie gesund, sicher, leise und effizient Heizen. Dank geringer Staubentwicklung, schnellerem und effektiverem Wärmen sowie einer langen Lebensdauer erhalten Sie ein robustes und unempfindliches Gerät, welches problemlos Ihre gewünschten Räume erwärmt. Steuern Sie das Gerät bei Bedarf mit der Infrarot-Fernbedienung bequem von der Couch aus. Notwendige Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Fernbedienung
Ja
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Auto -Oszillation
Ja
Maximale Timer-Zeit
12 h
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Tragbar
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Griff(e)
Ja
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
610 mm
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Temperatur (min)
15 °C
Temperatur (max)
35 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.