Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba RC 7 1450 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba RC 7 1450 W Schwarz, Edelstahl
Steba RC 7 1450 W Schwarz, Edelstahl
Steba RC 7 1450 W Schwarz, Edelstahl
Steba RC 7 1450 W Schwarz, Edelstahl
Steba RC 7 1450 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87162937
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     621700
EAN/GTIN:
     4011833303776
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Raclette
Raclette-Grill
  • Made in Germany - Wendbare Edelstahl-Grillplatte - Grillfläche insgesamt 26 x 26 cm - 8 emaillierte Pfännchen - Spülmaschinengeeignet - Schneid- und kratzfest - Stufenloser Temperaturregler - Ein-/Aus- Schalter - Leichte Reinigung - Betriebskontrollleuchte - 1,7 m Anschlusskabel - Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
260 x 260 mm
Kabellänge
1.7 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
9400 g
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, steba raclette, dönergrill
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,51*
€ 256,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.