Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball Maus
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87189165
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005872
EAN/GTIN:
     5099206092273
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech ERGO M575 Wireless Trackball-Maus

Die kabellose Maus ERGO M575 ist ein daumenbedienter Trackball mit zwei Anschlussmöglichkeiten: Bluetooth oder der mitgelieferter USB-Empfänger. Sie wurde entwickelt, um Schmerzen und Muskelermüdung in Hand und Arm zu verringern und bietet langanhaltenden Komfort. Eine drahtlose Trackball-Maus für stundenlange Arbeit und ganztägigen Komfort.

Produktmerkmale:
Ergonomische Form zur Unterstützung der Handfläche
Die Hand muss nicht bewegt werden, um den Cursor zu bewegen - die Hand und den Arm entspannt halten
Präzise, weiche und reaktionsschnelle Cursorsteuerung auf jeder Oberfläche
Der Trackball bewegt sich nicht - ideal für enge Arbeitsräume und einen überfüllten Schreibtisch
Verbinden Sie einfach mit Bluetooth Low Energy oder dem mitgelieferten USB-Empfänger mit einer Reichweite von bis zu
10m
Produkt aus recyceltem Kunststoff - 50 % für Graphit/Schwarz und 21 % für Off-White
Mit FSC-zertifiziertem Papier für Verpackungen, die die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder der Welt unterstützen
Bis zu 24 Monate Nutzung von einer AA-Batterie mit dem mitgelieferten Unifying USB-Empfänger und bis zu 20 Monate
mit Bluetooth Low Energy
Große, leicht erreichbare Vor- und Zurück-Tasten für nahtlose Navigation

Produktdetails:
Lieferumfang: 1 x Maus M575, 1 x USB-Empfänger, 1 x AA-Batterie, 1 x Bedienungsanleitung
Konnektivität: Bluetooth 5.0 (benötigt BT-Unterstützung und Tastatur-HID); USB-Empfänger (benötigt einen USB-A-An-
schluss)
Software-Unterstützung: Logitech Optionen auf MacOS 10.11 und höher und Windows 7 und höher
Batterietyp: 2 x AAA-Batterien
Drahtloser Bereich: 10 m
Hinweis: Die Funkreichweite kann je nach Betriebssystem und Computereinrichtung variieren
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
173 mm
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
106.5 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
243.7 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
145 g
Breite des Empfängers
18.7 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
14.4 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, Android
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Graphit
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Technische Details
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Recycelte Materialien
Recycelbarer Kunststoff
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
50 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
SCS Recycled Content Certification
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
50 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Trackball
Bewegung Auflösung
2000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
3
Tastenfunktionen
Rücken, Vorwärts
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Trackball diameter
34 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-005870
ab € 31,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.