Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 0V2KWT Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 0V2KWT Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
DELL 0V2KWT Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87277748
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0V2KWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.