Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W90DM DECT-Basisstation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink W90DM DECT-Basisstation Weiß
Yealink W90DM DECT-Basisstation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87315939
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302016
EAN/GTIN:
     6938818306202
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT Manager
DECT
DECT Telefon
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Vollduplex
Ja
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Anzahl paralleler Konferenzen
3
Telefonbuchkapazität (pro Mobilteil)
100 Eintragungen
Anzahl simultaner Anrufe (max)
100
Anzahl der WB-Anrufe pro unterstützter Basis (max.)
8
Anzahl der NB-Anrufe pro unterstützter Basis (max.)
8
Anzahl der gleichzeitigen Anrufe pro Mobilteil
2
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Remote-Telefonbuch
Ja
Anruftransfer
Ja
Anruf halten
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Umschalten zwischen Anrufen
Ja
Stumm-Funktion
Ja
Kurzwahlen
Ja
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Funktion Wartenachricht ausgeben (MWI)
Ja
Telefonbuch-Such-/Import-/Exportfunktion
Ja
Anrufliste
Ja
Reset-Funktion
Ja
Notruf
Ja
Shared Call Appearance (SCA)
Ja
Systemprotokoll-Export
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
100 Mbit/s
Antenne
Frequenzbereich (EU)
1880 - 1900 MHz
Frequenzbereich (US)
1920 - 1930 MHz
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1.2 A
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
134 x 100 x 28 mm
Gewicht
2800 g
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
3400 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
250
Anzahl der Trägerfrequenzen
2
Anzahl der VoIP-Konten
250
Management-Protokolle
TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
Anzahl der unterstützen Basisstationen (max.)
60
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, HTTPS, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS
Drahtlose Synchronisation
Ja
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Dualton-Mehrfrequenz (DTMF)
Ja
Tastensperre
Ja
XML-Browser
Ja
IPUI-Registrierung
Ja
Benutzer-Zugriffsebene
Ja
Automatische Bereitstellung
Ja
Over the Air Updates (OTA)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1302006
ab € 91,33*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302002
ab € 53,09*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302007
ab € 77,92*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302021
ab € 47,54*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302008
ab € 57,15*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302023
ab € 69,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.