Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-1393-00 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-1393-00 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
Gamber-Johnson 7160-1393-00 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
Gamber-Johnson 7160-1393-00 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
Gamber-Johnson 7160-1393-00 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
Gamber-Johnson 7160-1393-00 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
Gamber-Johnson 7160-1393-00 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
Gamber-Johnson 7160-1393-00 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
Gamber-Johnson 7160-1393-00 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
Gamber-Johnson 7160-1393-00 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87634249
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1393-00
EAN/GTIN:
     0041898992916
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 8fach
usb hub
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
8
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110.7 mm
Tiefe
142.7 mm
Höhe
52.1 mm
Gewicht
110 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,02*
€ 283,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.