| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-87853596 Herst.-Nr.: A-DVI-2VGA-01 EAN/GTIN: 8716309098786 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 45 mm | | Verpackungstiefe | 15 mm | | Verpackungshöhe | 50 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS | Merkmale | Kabellänge | 0.3 m | | Anschluss 1 | DVI-I | | Anschluss 2 | 2 x VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Produktfarbe | Schwarz | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 130 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, DVI VGA Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi dvi, adapter dvi, dvi vga kabel 0,3m |
| | |
| |