Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KG 184.1 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 269 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühl/Gefrierkombi 180cm,264L KG 184.1 ws
Kühl/Gefrierkombi 180cm,264L KG 184.1 ws
Produktbild Detailansicht
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87925093
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     718412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Innovative Technik bei geringem Energieverbrauch. Bomann Haushaltsgeräte entsprechen dem Trend der Zeit mit neuester Technologie, geringem Verbrauch und hervorragender Verarbeitung. Die Kühl-Gefrierkombination KG 184.1 von Bomann im modernen Design wird Sie mit Effizienz, Stauraum und diversen Funktionen überzeugen. Die stufenlose Temperaturregelung ermöglicht es Ihnen die Temperatur individuell nach Ihren Bedürfnissen einzustellen. Mit dem wechselbaren Türanschlag verfügen Sie über zusätzliche Flexibilität beim Einsatz Ihres Bomann-Kühlgeräts. Justierbare Standfüße garantieren einen sicheren Stand des Gerätes. Effizient Die Kühl-Gefrierkombination von Bomann kühlt höchsteffizient und schont Ihre Haushaltskasse sowie unsere Umwelt durch einen geringen Stromverbrauch. Kühlraum Die KG 184.1 von Bomann hat einen Gesamt-Nutzinhalt von 269 Litern. Davon sind 198 Liter Kühlraum. Die Kühl-Gefrierkombination verfügt über ein teilautomatisches Abtausystem und verhindert somit Vereisungen. Mit den 4 Glasablagen, den 4 Türablagen, der transparenten Gemüseschublade und den 2 Eiablagen verfügen Sie über vielfältige Variationsmöglichkeiten Ihre Lebensmittel zu lagern. Drei höhenverstellbare Glasablagen ermöglichen Ihnen eine individuelle Positionierung. Zusätzlich ist das Gerät mit einer energieeffizienten LED-Innenraumbeleuchtung ausgestattet. Gefrierraum Der Gefrierraum der Kühl-Gefrierkombination umfasst 71 Liter. Die KG 184.1 verfügt über ein 4 Sterne-Gefrierfach. Maximale Flexibilität erhalten Sie mit drei großen Gefrierschubladen. Im Falle eines Stromausfalls bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 11 Stunden tiefgekühlt, Dank der effizienten Isolierung des Bomann Doppeltür-Kühlschranks. Im Lieferumfang ist eine Eiswürfelschale enthalten.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
71 l
Gefrierkapazität
3.2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
269 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
168 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
60 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
0.46 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
558 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
63000 g
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
1870 mm
Paketgewicht
68000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
198 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600a
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,51*
€ 409,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,00*
€ 405,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,22*
€ 392,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,75*
€ 385,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,30*
€ 349,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.