Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 5000 series DST5030/20 Dampfbügeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 5000 series DST5030/20 Dampfbügeleisen
Philips 5000 series DST5030/20 Dampfbügeleisen
Philips 5000 series DST5030/20 Dampfbügeleisen
Philips 5000 series DST5030/20 Dampfbügeleisen
Philips 5000 series DST5030/20 Dampfbügeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87964587
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DST5030/20
EAN/GTIN:
     8710103968184
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Beste Ergebnisse – Tag für Tag
SteamGlide Plus Bügelsohle hält 4 Mal länger*
Für stets großartige Ergebnisse benötigen Sie ein Bügeleisen, das Sie nie im Stich lässt. Mit der kratzfesten SteamGlide Plus Bügelsohle, einer konstant hohen Dampfleistung und der integrierten Calc-Clean-Funktion bietet dieses erstklassige Bügeleisen dauerhaft qualitativ hochwertige Leistung.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
1255 g
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
332 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
SteamGlide Plus-Sohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
180 g/min
Produktfarbe
Blau
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
45 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.32 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Stabile Rückkantenstütze
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Einfüllöffnung Größe
Extragroß
Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.