Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 5000 series DST5010/10 Dampfbügeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 5000 series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Philips 5000 series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Philips 5000 series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Philips 5000 series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Philips 5000 series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Philips 5000 series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Philips 5000 series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Philips 5000 series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Philips 5000 series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88053088
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DST5010/10
EAN/GTIN:
     8710103968047
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Beste Ergebnisse – Tag für Tag
SteamGlide Plus Bügelsohle hält 4 Mal länger*
Für stets großartige Ergebnisse benötigen Sie ein Bügeleisen, das Sie nie im Stich lässt. Mit der kratzfesten SteamGlide Plus Bügelsohle, einer konstant hohen Dampfleistung und der integrierten Calc-Clean-Funktion bietet dieses erstklassige Bügeleisen dauerhaft qualitativ hochwertige Leistung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Entkalkung
Ja
Ergonomie
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
332 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
1280 g
Verpackungsbreite
312 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
1490 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
SteamGlide Plus-Sohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
160 g/min
Produktfarbe
Grau, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
40 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.32 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Stabile Rückkantenstütze
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Einfüllöffnung Größe
Extragroß
Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.