Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 5977000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 5977000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5977000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5977000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5977000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5977000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5977000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5977000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5977000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5977000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5977000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5977000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5977000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5977000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5977000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88530317
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5977000
EAN/GTIN:
     4006885597709
Suchbegriffe:
Kreisschneider
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 90mm
Mit diesen verstellbaren Lochsägen können Sie alle Lochbohrungen von 45 - 90 und 45 – 130 mm abbilden. Sie benötigen nur ein Produkt für viele Durchmesser! Dabei sägen die 3 Dreizahn-Gruppen souverän durch Gipskarton und Weichholzplatten und sorgen mit ihrer speziellen geschränkten Verzahnung für feine und saubere Schnitte. Die Einstellung der Größe erfolgt in 3 einfachen Schritten: dem Lösen, dem synchronen Justieren und dem Fixieren. Die integrierte Millimeterskala sowie weitere Skalen für übliche Einbaudurchmesser helfen Ihnen, den richtigen Radius auf einen Blick zu finden. Durch den großen Bohrteller ist der Arbeitsbereich geschützt. Ausreichend große Öffnungen führen den Staub während der Rotation zuverlässig ab und verhindern ein Festsetzen im Bohrkörper. Dadurch ist die Funktion der Stellmechanik trotz intensiver Staubentwicklung dauerhaft gewährleistet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Kreisschneider-Bohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Geeignet für Materialien
Gipskarton, Sperrholz, Weichholz, Panel
Schaftdurchmesser
8.5 mm
Arbeitslänge
30 mm
Schaftform
Dreiecks-Schaft
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, wolfcraft lochsäge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.