Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.3052 Quarzuhr andere Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.3052 Quarzuhr andere Pink, Weiß
TFA-Dostmann 60.3052 Quarzuhr andere Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88544938
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3052.06
EAN/GTIN:
     4009816034540
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quarzuhr
Formfaktor
andere
Produktfarbe
Pink, Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Zielgruppe
Kinder
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
424 g
Durchmesser
207 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2557.01
ab € 16,97*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2556
ab € 14,98*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.02
ab € 23,62*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.05
ab € 21,29*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2025.01
ab € 9,12*
Ähnlich
TFA Dostmann
98.1118.01
ab € 8,81*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.5014
ab € 23,47*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.02
ab € 17,72*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.02
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.