Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Thunderbolt 4 Kabelgebunden Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Thunderbolt 4 Kabelgebunden Schwarz, Grau
OWC Thunderbolt 4 Kabelgebunden Schwarz, Grau
OWC Thunderbolt 4 Kabelgebunden Schwarz, Grau
OWC Thunderbolt 4 Kabelgebunden Schwarz, Grau
OWC Thunderbolt 4 Kabelgebunden Schwarz, Grau
OWC Thunderbolt 4 Kabelgebunden Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88646547
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCTB4DOCK
EAN/GTIN:
     810586036078
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
400 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-304.8 - 12192 m
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Thunderbolt 4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
4
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Energie
Energiequelle
USB
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Stromversorgung
135 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Name der Farbe
Space Gray and Black
Kompatible Speicherkarten
SD
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.