Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00592-880-14 Coverall Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00592-880-14 Coverall Orange
MASCOT 00592-880-14 Coverall Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88754647
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628107280
EAN/GTIN:
     5708628107280
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Coverall
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Orange
Größe (S/M/L)
4XL
Außentasche
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
240 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.