Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15969-948-1718 Overall Anthrazit, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15969-948-1718 Overall Anthrazit, Gelb
MASCOT 15969-948-1718 Overall Anthrazit, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88773262
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074306039
EAN/GTIN:
     5711074306039
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Gelb
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
3
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
250 g/m²
Baumwollanteil
20 %
Polyester-Anteil
80 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.