Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Lech Hosen Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Lech Hosen Orange
MASCOT Lech Hosen Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88792773
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628107235
EAN/GTIN:
     5708628107235
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Größe (S/M/L)
M
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
240 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.