Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso VRH 490 advanced Vakuumierer 800 mbar Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso VRH 490 advanced Vakuumierer 800 mbar Schwarz, Edelstahl
Caso VRH 490 advanced Vakuumierer 800 mbar Schwarz, Edelstahl
Caso VRH 490 advanced Vakuumierer 800 mbar Schwarz, Edelstahl
Caso VRH 490 advanced Vakuumierer 800 mbar Schwarz, Edelstahl
Caso VRH 490 advanced Vakuumierer 800 mbar Schwarz, Edelstahl
Caso VRH 490 advanced Vakuumierer 800 mbar Schwarz, Edelstahl
Caso VRH 490 advanced Vakuumierer 800 mbar Schwarz, Edelstahl
Caso VRH 490 advanced Vakuumierer 800 mbar Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88991489
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1525
EAN/GTIN:
     4038437015256
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Vakuum-Beutel
10
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Vakuum
800 mbar
Anzahl der Vakuumpumpen
1
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
GS/CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
2000 g
Energie
Leistung
110 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.