Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Urban-I 3.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Urban-I 3.0 Weiß
ABUS Urban-I 3.0 Weiß
ABUS Urban-I 3.0 Weiß
ABUS Urban-I 3.0 Weiß
ABUS Urban-I 3.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89133160
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     0078430
EAN/GTIN:
     4003318868580
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme abus
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Weiß
Sport-Kopfbekleidung Typ
Helm
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Aktivität
Rennrad fahren
Bauart
Hartschalenbau
Erweiterte Produktfarbe
polar white
Schutzpolsterungsmaterial
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Verschlussart
Fidlock magnetische Schnalle
Bereich Kopfumfang
51 - 55 cm
Helmvisier
Ja
Farbe Helmvisier
Schwarz
Belüftung
Ja
Anzahl der Belüftungslöcher
17
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Strahlungswinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.