Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology E10G21-F2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology E10G21-F2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Synology E10G21-F2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89133600
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     E10G21-F2
EAN/GTIN:
     4711174723829
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
10GbE-SFP+-Erweiterungskarte mit zwei Anschlüssen für Synology-Server Mehr Konnektivität für bandbreitenintensive Anwendungen Mit der Netzwerkkarte Synology E10G21-F2 mit zwei 10GbE-SFP+-Anschlüssen steigern Sie Netzwerkbandbreite und Leistung. Bewältigen Sie mühelos mehr Vorgänge, Nutzer und HD-Videos. In Minutenschnelle zu maximalem Datendurchsatz Beschleunigen Sie die Netzwerkverbindung Ihrer Synology-Systeme. Gründlich getestet für optimale Integration mit DSM. Verbinden Sie die beiden 10GbE-Anschlüsse der E10G21-F2 mittels Link Aggregation für höheren Datendurchsatz, Port-Failover und Lastenausgleich.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Kompatible Produkte
FS series:FS2500, FS6400, FS3600, FS3400, FS3017, FS2017, FS1018 SA series:SA3600, SA3400, SA3200D UC series:UC3200 22 series:DS3622xs+, DS2422+ 21 series:RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+ 20 series:RS820RP+, RS820+ 19 series:RS1619xs+, DS2419+, DS2419+II, DS1819+ 18 series:RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, DS3018xs, DS1618+ 17 series:RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, DS3617xs, DS3617xsII
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI version
3.0
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
17.3 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NVIDIA
930-9O000-0000-409
ab € 126,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.