Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG RCB632E4MM Freistehend 331 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG RCB632E4MM Freistehend 331 l E Edelstahl
AEG RCB632E4MM Freistehend 331 l E Edelstahl
AEG RCB632E4MM Freistehend 331 l E Edelstahl
AEG RCB632E4MM Freistehend 331 l E Edelstahl
AEG RCB632E4MM Freistehend 331 l E Edelstahl
AEG RCB632E4MM Freistehend 331 l E Edelstahl
AEG RCB632E4MM Freistehend 331 l E Edelstahl
AEG RCB632E4MM Freistehend 331 l E Edelstahl
AEG RCB632E4MM Freistehend 331 l E Edelstahl
AEG RCB632E4MM Freistehend 331 l E Edelstahl
AEG RCB632E4MM Freistehend 331 l E Edelstahl
AEG RCB632E4MM Freistehend 331 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89216750
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     925 993 350
EAN/GTIN:
     7332543745005
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Mit CustomFlex® nutzen Sie den Stauraum der Tür optimal aus. Versetzen und ordnen Sie einzelne Module schnell und leicht nach Ihren Bedürfnissen. Klammern für Kräuter, Ablagen für Käse. Sichere Regale für Milchprodukte, Saucen und Gewürze. Alles genau dort, wo Sie es gerne hätten.

CUSTOMFLEX®: DIE ERSTE FLEXIBLE ANORDNUNG DER TÜRFÄCHER. OPTIMALE STAURAUM-NUTZUNG.
Mit CustomFlex® nutzen Sie den Stauraum der Tür optimal aus. Versetzen und ordnen Sie einzelne Module schnell und leicht nach Ihren Bedürfnissen. Klammern für Kräuter, Ablagen für Käse. Sichere Regale für Milchprodukte, Saucen und Gewürze. Alles genau dort, wo Sie es gerne hätten.

TWINTECH®: GETRENNTE KÄLTEZONEN. VERHINDERN DAS AUSTROCKNEN DER LEBENSMITTEL.
TwinTech® schützt die Aromen in allen Lebensmitteln. Die fortschrittliche Technologie, die dem gewöhnlichen No Frost überlegen ist, kombiniert zwei Kühlsysteme. Die Kühlschrankfeuchtigkeit wird optimal geregelt, was zu 60 % weniger Verlust an Lebensmittelgewicht führt und die Zutaten frisch hält.

STABILE TEMPERATUREN MIT MULTIFLOW
MultiFlow schützt die Qualität der Lebensmittel, indem sie die Temperatur und Feuchtigkeit im gesamten Kühlschrank stabil hält. Mehrere Luftkanäle ermöglichen eine aktive Zirkulation der Kaltluft, die so jeden Winkel erreicht.

EXTRACHILL SCHUBLADE: IDEAL ZUR LAGERUNG VON FISCH, FLEISCH UND KÄSE.
Die ExtraChill Schublade eignet sich, um den Geschmack und die Textur von Fisch, Fleisch und Käse zu bewahren. Die separierte Schublade sowie die konstante Zirkulation der Kaltluft stellen sicher, dass die Temperatur niedriger bleibt als im Rest der Kühl/Gefrrierkombination.

10 JAHRE GARANTIE AUF DEN KOMPRESSOR
Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.5 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
101 l
Gefrierkapazität
8 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
18 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
331 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
42 dB
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Fresh Zone Fach Bruttokapazität
22 l
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
250 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
197 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
1860 mm
Gewicht
69000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
230 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Bruttokapazität Kühlschrank
230 l
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
2
Verpackungsdaten
Paketgewicht
74000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,59*
€ 905,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,09*
€ 899,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,22*
€ 871,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,68*
€ 837,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,98*
€ 769,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.