Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Amica EKGCS 387 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89216789
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EKGCS 387 900
EAN/GTIN:
     5906006906214
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Kühlen
Abtauung: automatisch
4 Glasablagen, silberne Applikationen
1 VitControl Schublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung, oben
Zubehör: Eiertablett

Gefrieren
FrostControl, Abtauung: manuell
3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
Zubehör: Eiswürfelbehälter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
75 l
Gefrierkapazität
3.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
270 l
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
221 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
1776 mm
Gewicht
54000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1778 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
195 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
573 mm
Verpackungstiefe
573 mm
Verpackungshöhe
1840 mm
Paketgewicht
59000 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,02*
€ 541,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,31*
€ 539,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,59*
€ 529,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,48*
€ 513,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,27*
€ 462,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.