Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KGC 15637 MS Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 208 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KGC 15637 MS Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 208 l E Schwarz
Amica KGC 15637 MS Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 208 l E Schwarz
Amica KGC 15637 MS Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 208 l E Schwarz
Amica KGC 15637 MS Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 208 l E Schwarz
Amica KGC 15637 MS Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 208 l E Schwarz
Amica KGC 15637 MS Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 208 l E Schwarz
Amica KGC 15637 MS Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 208 l E Schwarz
Amica KGC 15637 MS Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 208 l E Schwarz
Amica KGC 15637 MS Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 208 l E Schwarz
Amica KGC 15637 MS Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 208 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89216876
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KGC 15637 MS
EAN/GTIN:
     5906006912918
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.55 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
44 l
Gefrierkapazität
2.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
208 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
180 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
1440 mm
Gewicht
41000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
164 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
740 mm
Verpackungshöhe
1505 mm
Paketgewicht
46000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Türanschlag
Rechts
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,38*
€ 441,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,08*
€ 440,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,43*
€ 409,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.