Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto FR175BW Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alecto FR175BW Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Schwarz, Blau
Alecto FR175BW Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Schwarz, Blau
Alecto FR175BW Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Schwarz, Blau
Alecto FR175BW Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Schwarz, Blau
Alecto FR175BW Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Schwarz, Blau
Alecto FR175BW Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Schwarz, Blau
Alecto FR175BW Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Schwarz, Blau
Alecto FR175BW Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Schwarz, Blau
Alecto FR175BW Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Schwarz, Blau
Alecto FR175BW Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89281892
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     FR175BW
EAN/GTIN:
     8712412592623
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Leistungen
Zweck
CB-Funkdienst
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
8 Kanäle
Funkfrequenz
446 MHz
Maximale Reichweite
7000 m
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
220 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
240 g
Technische Details
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Tastensperre
Ja
Lieferumfang
Anzahl
2
Gürtelclip
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladestation enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
24 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.